※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21958214 品番 SGCA422A-10G25
参考基準価格(税別)¥20,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 接続口径(25) 1 使用圧力範囲(MPa)(10) 0〜1 ブラケット(-) ブラケットなし シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(A) NBR 弁形式(2) ノーマルオープン オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする