※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC322A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21959535 品番 SGC322A-10G20Y-5DZ
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 接続口径(20) 3/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) 使用圧力範囲(MPa)(10) 0〜1 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし) シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする