SRH3011-01-X233 クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC 21985435

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8ボディサイズ1/4ねじの種類Rc注文コード21985435品番SRH3011-01-X233
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
圧力計圧力計なし排気機構リリーフ管接続口径1/8ねじの種類Rcボディサイズ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする