※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
注文コード
21986056
品番
KPH06-00-X68
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
6
寸法L(mm)
37.6
有効断面積(mm
2
)
TPH:10、TPS:10
寸法M(mm)
18.5
直径D(Φmm)
12.8