※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ストレート 注文コード21986065 品番KPH06-00-X76
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は形状など14種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)6 質量(g)6 寸法L(mm)37.6 有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10 寸法M(mm)18.5 直径D(Φmm)12.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする