※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ハーフユニオン 注文コード21986083 品番KPH06-01
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は形状など14種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 質量(g)4 寸法L(mm)24.9 寸法H(mm)六角対辺:14 有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10 寸法A(mm)21 寸法M(mm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする