※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
注文コード
21986099
品番
KPH06-01-X53
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
質量(g)
4
寸法L(mm)
24.9
寸法H(mm)
六角対辺:14
有効断面積(mm
2
)
TPH:10、TPS:10
寸法A(mm)
21
寸法M(mm)
18.5