※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状ハーフユニオン 注文コード21988856 品番KPGH10-02-X53
参考基準価格(税別)¥10,160 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は形状など7種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(-X53) シールテープ付 材質(G) ステンレス (SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする