※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH06
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
仕様
(-X53) シールテープ付
注文コード
21990396
品番
KPQH06-01-X53
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
CADデータダウンロード