※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH08
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
21990423
品番
KPQH08-01-X53
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
CADデータダウンロード