※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
1/2
注文コード
21990475
品番
KPQH12-04-X53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
接続ねじ・使用流体・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
1/2
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21990475
KPQH12-04-X53
38486528
KFV12N-02
インサート管継手 KFシリーズ
SMC
1袋(5個)
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)