※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21996355
品番
FGGLB-20-M040VA
参考基準価格(税別)
¥567,490
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
オプション
(-) なし(プラグ付)
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
ろ過精度(μm)
(040) 40
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
エレメント(mm)
(B) L500 (L250 x 2)
エレメント種類
(M)マイクロメッシュ
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
CADデータダウンロード