※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1B12
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9BW
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
21996757
品番
CEP1B12-100-M9BWS-XC22
参考基準価格(税別)
¥70,620
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・コネクタ
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
取付支持形式
(B) ダイレクトマウント側タップ形
ケーブル長(m)
(-) 0.5
リード線(m)
(-) 0.5
コネクタ
(-) コネクタ付
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード