曜日別特売
ARM5SA-06-Z 小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SA SMC 22000607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22000607
品番
ARM5SA-06-Z
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(-) 圧力計なし
取付方式
(A) ダイレクト取付
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする