※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
22000729
品番
ARM10-08BG-5-N
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
仕様
(5) 0.35MPa設定 + 禁油仕様
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード