曜日別特売
ARM10-19BG-1ZA-P 小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10 SMC 22000765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ注文コード22000765品番ARM10-19BG-1ZA-P
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット仕様(1) 0.35MPa設定表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタIN・OUT継手種類(19) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ4排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする