※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
22000817
品番
ARM10-32
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
圧力計
圧力計なし
IN・OUT継手種類
(32) IN側: エルボΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード