曜日別特売
ARM10-70BG-1 小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10 SMC 22000853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ注文コード22000853品番ARM10-70BG-1
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
付属品(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット仕様(1) 0.35MPa設定表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なしIN・OUT継手種類(70) IN側: エルボΦ1/4、 OUT側: エルボΦ1/4排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする