SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
22004927
品番
KQ2P-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状
プラグ
質量(g)
1
寸法L(mm)
31.5
寸法A(mm)
18.2
寸法D(Φmm)
5
適合管継手d(inch)
Φ1/8
CADデータダウンロード