※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ KQ2 Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード22004936 品番KQ2P-03
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用

形状プラグ 質量(g)1 寸法L(mm)32 寸法A(mm)18.7 寸法D(Φmm)6 適合管継手d(inch)Φ5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする