※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ KQ2 Series

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード22004945 品番KQ2P-04
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合チューブ外径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用

形状プラグ 適合管継手d(Φmm)4 トラスコ品番394-4069 白色 質量(g)1 適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L(mm)32 寸法A(mm)18.7 寸法D(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする