SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
22004954
品番
KQ2P-05
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状
プラグ
質量(g)
1
寸法L(mm)
34
寸法A(mm)
20.7
寸法D(Φmm)
6.8
適合管継手d(inch)
Φ3/16
CADデータダウンロード