※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ KQ2 Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード22005015 品番KQ2P-11
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合チューブ外径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用

形状プラグ 質量(g)3.5 寸法L(mm)43 寸法A(mm)27.4 寸法D(Φmm)11.5 適合管継手d(inch)Φ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする