SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
22005024
品番
KQ2P-12
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状
プラグ
適合管継手d(Φmm)
12
トラスコ品番
394-4107
色
白色
質量(g)
5
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
45.5
寸法A(mm)
28.5
寸法D(Φmm)
14
CADデータダウンロード