※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
22005033
品番
KQ2P-13
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状
プラグ
質量(g)
5
寸法L(mm)
45.5
寸法A(mm)
28.5
寸法D(Φmm)
15
適合管継手d(inch)
Φ1/2
CADデータダウンロード