※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
プラグ KQ2 Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
注文コード
22005051
品番
KQ2P-23
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状
プラグ
適合管継手d(Φmm)
3.2
トラスコ品番
394-4123
質量(g)
1
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
31.5
寸法A(mm)
18.2
寸法D(Φmm)
5
CADデータダウンロード