※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
仕様
(-XC3A) ポート位置関係の特殊
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
22022133
品番
MXH16-15Z-M9BV-XC3A
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
仕様
(-XC3A) ポート位置関係の特殊
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード