※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインシリンダ RECシリーズ RECB20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22024775
品番
RECB20-350-M9N-C
参考基準価格(税別)
¥28,330
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード