※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインシリンダ RECシリーズ RECB40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22024906
品番
RECB40-200-M9BL-C
参考基準価格(税別)
¥34,870
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード