※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1357
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
(-XC57) フローテイングジョイント付ロッドレスシリンダ
注文コード
22025737
品番
REBR25-1357-M9BW-XC57
参考基準価格(税別)
¥115,390
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1357
作動方式
複動
仕様
(-XC57) フローテイングジョイント付ロッドレスシリンダ
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
CADデータダウンロード