※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH20TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22026945
品番
REAH20TF-500-Y7PWL
参考基準価格(税別)
¥121,390
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
Y7PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード