※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHシリーズ REBHT25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
注文コード
22027295
品番
REBHT25-600-Y59BL-X168
参考基準価格(税別)
¥232,760
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
600
作動方式
複動
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y59B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード