※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHシリーズ REBH25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
500
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y69B
注文コード
22027846
品番
REBH25-500-Y69BL-X168
参考基準価格(税別)
¥158,180
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y69B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード