※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL40TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
F79
注文コード
22028494
品番
REAL40TN-200-F79Z
参考基準価格(税別)
¥156,860
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
F79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード