※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
1/8
注文コード
22046333
品番
KRV06-01SW2-X2
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途
ボディの六角頭部を
ボックスレンチで締
付ける狭いスペース
用のエルボユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(-X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
CADデータダウンロード