曜日別特売
KSH11-36S ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC 22047286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)ねじサイズ3/8注文コード22047286品番KSH11-36S
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)7質量(g)63タイプハーフユニオン:KSH(標準タイプ)寸法L(mm)53.9有効断面積(mm2)ナイロン:36.3、ウレタン:29.5寸法A(mm)48.5寸法D1(mm)17.9寸法D2(mm)22外径(Φ)3/8"寸法M(mm)21六角対辺H(mm)22.23ねじサイズ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする