曜日別特売
KSH12-04S ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC 22047304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)12ねじサイズR1/2使用流体空気注文コード22047304品番KSH12-04S
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)8適合チューブ外径(Φmm)12材質(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304材質(本体)PBT質量(g)92タイプハーフユニオン:KSH(標準タイプ)寸法L(mm)59.1使用圧力範囲(MPa)-100~1材質(シール)NBR有効断面積(mm2)ナイロン:46.1、ウレタン:46.1寸法A(mm)52寸法D1(mm)20.9寸法D2(mm)24寸法M(mm)22使用流体空気材質(Oリング)NBR回転トルク(N・m[kgf・cm])0.022六角対辺H(mm)24ねじサイズR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする