曜日別特売
KXH06-M5 ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC 22049264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)6ねじサイズM5×0.8使用流体空気注文コード22049264品番KXH06-M5
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)2.5適合チューブ外径(Φmm)6材質(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304材質(本体)PBT質量(g)15タイプハーフユニオン:KXH(高速タイプ)寸法L(mm)39.5使用圧力範囲(MPa)-100~1材質(シール)FKM有効断面積(mm2)ナイロン:4.0、ウレタン:4.0寸法A(mm)36寸法D1(mm)12.8寸法D2(mm)15.5寸法M(mm)17使用流体空気材質(Oリング)NBR回転トルク(N・m[kgf・cm])0.012六角対辺H(mm)8ねじサイズM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする