※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA40TFSV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22068699
品番
CG5BA40TFSV-50
参考基準価格(税別)
¥34,750
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード