カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 寸法R(mm)101 注文コード22078796 品番LWBM-101-M10-20
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は取付穴径・取付長・寸法Rなど72種類から選べます 他の種類を見る
種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 回し半径(mm)101 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール 寸法R(mm)101 寸法H(mm)40 寸法T(mm)25 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)27 寸法h(mm)(0°)25.3 寸法h(mm)(90°)23.8 寸法MM10 寸法Lm(mm)20 質量(g)204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする