カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)35 寸法R(mm)63 注文コード22078972 品番LWBM-63-M5-35
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は取付穴径・取付長・寸法Rなど72種類から選べます 他の種類を見る
種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)35 回し半径(mm)63 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール 寸法R(mm)63 寸法H(mm)24.5 寸法T(mm)16 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)18.5 寸法h(mm)(0°)16.3 寸法h(mm)(90°)15.55 寸法MM5 寸法Lm(mm)35 質量(g)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする