カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)30 寸法R(mm)82 注文コード22079033 品番LWBM-82-M6-30
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は取付穴径・取付長・寸法Rなど72種類から選べます 他の種類を見る
種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)30 回し半径(mm)82 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール 寸法R(mm)82 寸法H(mm)30 寸法T(mm)20 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)22.5 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5 寸法MM6 寸法Lm(mm)30 質量(g)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする