NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
寸法R(mm)
82
注文コード
22079085
品番
LWBM-82-M8-20
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長・寸法R
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
82
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ピン)
スティール
寸法R(mm)
82
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
20
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
22.5
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5
寸法M
M8
寸法Lm(mm)
20
質量(g)
109