※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(シール)
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
注文コード
22079524
品番
XMA-16-M9//-XQ1A
参考基準価格(税別)
¥61,550
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・オートスイッチ種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
16
材質(シール)
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
温度範囲(℃)
5〜60
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
CADデータダウンロード