カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22079584 品番 LWBMS-101-M8-20-ANI
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 回し半径(mm)101 材質(本体)SCS13(SUS304相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする