NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22079602
品番
LWBMS-101-M8-30-ANI
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
101
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)