曜日別特売
LWBMS-63-M6-16-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22080144

LWBMS-63-M6-16-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22080144
LWBMS-63-M6-16-NI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22080144

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
寸法Lm(mm)16
寸法R(mm)63
取付長(mm)16
内容量1個注文コード22080144品番LWBMS-63-M6-16-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法D(Φmm)16寸法H(mm)24.5寸法Lm(mm)16寸法R(mm)63寸法T(mm)16寸法d(Φmm)18.5寸法h(mm)(0°)16.3寸法h(mm)(90°)15.55種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)16回し半径(mm)63材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)59材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする