NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22080354
品番
LWAMS-101-M10-20
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
26
寸法H'(mm)
4
寸法H(mm)
40
寸法Lm(mm)
20
寸法R(mm)
101
寸法T(mm)
25
寸法d(Φmm)
30
寸法h(mm)(0°)
25.3
寸法h(mm)(90°)
23.8
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
101
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
228
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
寸法M
M10
材質(調整ねじ)
SUS303