NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22080503
品番
LWAMS-63-M5-20
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法H'(mm)
2.5
寸法H(mm)
24.5
寸法Lm(mm)
20
寸法R(mm)
63
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
63
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
62
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
寸法M
M5
材質(調整ねじ)
SUS303