NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22080923
品番
LWAMS-63-M5-20-ANI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
63
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)